曜日別特売
M8 P-1.0 小形六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂 42209921

小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)

(1件のレビュー)
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1
二面幅(mm)12
内容量1パック(2個)注文コード42209921品番M8 P-1.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1二面幅(mm)12規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42209973
2020-09-26
用途: 自動車のフロントパイプのA/Fセンサーボスとして

空燃比計のセンサーボスとして社外のステンレス製のフロントパイプに溶接するために購入。安価で入手できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする