M12 P-1.5 小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42210156

M12 P-1.5 小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42210156
M12 P-1.5 小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42210156

小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード42210156品番M12 P-1.5
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
ねじの呼び寸法M12材質ステンレスねじピッチ1.5二面幅(mm)17規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210156
2016-06-08
用途: ハブボルトの打ち替え
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする