大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
注文コード
42210567
品番
M12 P-1.25
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目