大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
W3/8
W3/8
W5/8
W3/4
山数
16
16
11
10
厚さ(mm)
8
8
13
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42210883
品番
3/8
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SUS403
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.13MB)