※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
W3/4
W3/8
W5/8
W3/4
山数
10
16
11
10
厚さ(mm)
16
8
13
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42210901
品番
3/4
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/4
材質
SUS403
山数
10
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット