大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(5個)
ねじの呼び寸法
W5/16
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
山数
18
18
16
12
11
厚さ(mm)
6.5
6.5
8
10
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42210962
品番
5/16
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
ウィット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。