LION (ライオン事務器)
ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
黒
ブルー
青
刃渡り(mm)
115
73
70
63
80
全長(mm)
220
165
155
160
193
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42210988
品番
CS-220HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,760
材質
ハードステンレス製、ガラス繊維入強化ABS樹脂ハンドル
全長(mm)
220
色
ブルー
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×80
アズワン品番
64-8253-36
刃渡り(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応