5/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42210996

5/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42210996
5/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42210996

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼び寸法W5/8
山数11
厚さ(mm)13
内容量1パック(5個)注文コード42210996品番5/8
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼び寸法W5/8材質山数11寸法m(mm)13厚さ(mm)13規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)26表面処理ドブ二面幅S(mm)26ねじ山種類ウィット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210971
2019-04-24
用途: 防犯カメラでの屋外BOX取り付け

安く手に入れられて喜んでます。
作業性も良かったです。

対象商品 : 42210971
2017-05-30
用途: エアコン室外機の固定
ヤマテック建設業・工事業

ボルト、ワッシャー、ナットのセット品があればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする