※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(20個)
1パック(8個)
1パック(12個)
1パック(6個)
1パック(3個)
ねじの呼び寸法
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W3/4
山数
12山
20山
18山
16山
14山
12山
11山
10山
厚さ(mm)
10
5
6.5
8
9
10
13
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42211041
品番
1/2
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/2
山数
12山
寸法m(mm)
10
材質/仕上
鉄/ユニクローム
材質
鉄
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット