※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び寸法
M39
M20
M22
M27
M30
M33
M36
M39
ねじピッチ
2
2
1.5
3
厚さ(mm)
31
16
18
22
24
26
29
31
寸法S(mm)
60
30
32
41
46
50
55
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42211391
品番
M39 P-2.0
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M39
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
31
厚さ(mm)
31
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
60
表面処理
生地
二面幅S(mm)
60
ねじ山種類
メートル細目