曜日別特売
M10 P-1.0 六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42211592

M10 P-1.0 六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42211592
M10 P-1.0 六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42211592

六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1
厚さ(mm)8
内容量1パック(10個)注文コード42211592品番M10 P-1.0
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1寸法m(mm)8寸法S(mm)17厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット表面処理生地二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42211592
2022-03-15
用途: バイク整備用工具の自作
サービス業

M10 P1.0のナットなんて、田舎では入手できません!
モノタロウ様々です。

対象商品 : 42211653
2015-03-13
用途: コンプレッサーの穴をふさぐ

色々な種類があり便利!特殊な部品はモノタロウで検索ですね!

対象商品 : 42211617
2013-05-20
用途: 旋盤で雄ねじ加工をするときのネジあわせに使用する。
森鋲螺製作所

写真で見ると、もっと粗い仕事をした加工品かなと思っていましたが、結構綺麗な製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
49:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする