曜日別特売
M24 P-2.0 六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42212597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 P-2.0 六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42212597
M24 P-2.0 六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42212597

六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び寸法M24
ねじピッチ2
内容量1個注文コード42212597品番M24 P-2.0
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼び寸法M24材質黄銅ねじピッチ2規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする