L-5S ピックアップ定規 LION (ライオン事務器) 42212932

ピックアップ定規

(1件のレビュー)
取扱い終了
目盛15cm、(表)裏目盛入
内容量1本注文コード42212932品番L-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

つまみやすいピックアップ機能(表面):机に置いた定規を簡単に持ち上げることができます。 平行線が引ける固定機能(裏面):厚紙やデスクマットの端に引っかければ簡単に平行線を引 けます。 ゼロスタート目盛(片側のみ):固定機能付きの裏面は、引っ掛けた位置と目盛りのゼロの位置が重なるので、端からの長さが測りやすく、便利にご使用いただけます。

目盛15cm、(表)裏目盛入本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×162×2アズワン品番64-8251-36材質アクリル製ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212887
2026-01-27
用途: カルトナージュの時に
卸売・小売業

商品はいいものだと思います。が、届いて開封したら割れていました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする