RA-5 直線定規 LION (ライオン事務器) 42213185

直線定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目盛15cm
内容量1本注文コード42213185品番RA-5
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

グリーン購入法に適合の再生アクリル材を使用しながらも、従来品と同等クラスの透明性や質感を保っています。ゼロスタート目盛:定規の端から目盛がスタートしているので、端からの長さが測りやすく、便利にご使用いただけます。 消えにくい箔押し印刷:目盛に定着性の高い箔押し印刷を採用し、長期間使用しても剥がれにくい仕様です。

目盛15cm材質再生アクリル樹脂製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×155×2アズワン品番64-8250-88グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213167
2020-07-05
用途: 直線を引く時
サービス業

丈夫で傷がつきにくい定規です。とても見やすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする