M20 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42213245

M20 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42213245
M20 P-1.5 六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42213245

六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM20
ねじピッチ1.5
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1パック(3個)注文コード42213245品番M20 P-1.5
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM20材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)16厚さ(mm)16ねじピッチ(mm)1.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理ユニクロ二面幅(mm)30二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品 : 42213193
2023-12-29
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本来なら、ユニクロM10のピッチ1.25mmでフランジの対面14mmが良いのですが、少量では販売されていないので、こちらの商品を購入しました。何故かM10の商品は、ピッチが1.5mmは多くあるのですが、ピッチ1.25mmは少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 42213193
2024-04-01
用途: 建築
有限会社東光

この価格で,素晴らしい品質惜しげなく使えます,強度も十分

対象商品 : 42213193
2021-04-12
用途: ヤマハ AX125のレストア用に購入
製造業

ヤマハ AX125の純正ミラーをクリップで固定する為のナットとして購入。純正ミラーはM10の細目(1.25)で、ホームセンター等には無いため、大変助かりました。必要な個数は1個でしたが、この価格ならば15個入りでも躊躇わずに購入できます。

対象商品 : 42213175
2020-11-11
用途: 機械のメンテナンス

ホームセンターには細目 6mmが無かったので助かりました。

対象商品 : 42213202
2020-10-09
用途: キャスターねじ止め
製造業

p-1,25細目がホームセンターでは
見当たらないので、重宝である。

対象商品 : 42213245
2020-05-08
用途: 機械整備

古く傷んだナット使えなくもないけど、出来る限り、整備の都度、新しいものに交換するようにしています。多種が買えるので助かります。

対象商品 : 42213193
2019-11-11
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

問題なく使用出来ました。
リピ-ト購入したいと思います。」

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする