LION (ライオン事務器)
直線定規
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
目盛
30cm
20cm
30cm
40cm
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42213334
品番
SC-30A
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
目盛精度の高いインジェクション成型定規
目盛
30cm
仕様
インクエッジ・溝引ガイド付
材質
アクリル製/インジェクション成型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×340×5
アズワン品番
64-8257-42
グリーン購入法
適合