※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
ねじピッチ
1.5
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
13
4
5
6.5
8
10
11
13
15
16
19
24
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42213342
品番
M16 P-1.5
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。