曜日別特売
SC-40A 直線定規 LION (ライオン事務器) 42213352

直線定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目盛40cm
内容量1本注文コード42213352品番SC-40A
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目盛精度の高いインジェクション成型定規

目盛40cm仕様インクエッジ・溝引ガイド付材質アクリル製/インジェクション成型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×430×5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213316
2019-11-25
用途: 製図
教育・研究機関

透明で下がみえる定規を探していたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする