曜日別特売
S-100 ステンレス直線定規 LION (ライオン事務器) 42213474

ステンレス直線定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
目盛100cm
内容量1本注文コード42213474品番S-100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
目盛100cm仕様ウラ面:用紙サイズ目盛付、JIS1級材質ステンレス製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1050×1.5アズワン品番64-8257-32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする