LION (ライオン事務器)
ステンレス直線定規
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
目盛
60cm
100cm
15cm
30cm
60cm
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42213535
品番
S-60
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
目盛
60cm
仕様
ウラ面:用紙サイズ目盛付、JIS1級
材質
ステンレス製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×640×1.2
アズワン品番
64-8257-31
RoHS指令(10物質対応)
対応