※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切(SUS430(A))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじピッチ
1.0
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
5
5
6.5
8
10
13
16
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42214103
品番
M6
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
SUS430
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目