大阪魂
六角ナット 1種 切(SUS430(A))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M10
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじピッチ
1.5
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
8
5
6.5
8
10
13
16
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42214121
品番
M10
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS430
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.18MB)