曜日別特売
M22 六角ナット 1種 切(SUS430(A)) 大阪魂 42214164

 

M22 六角ナット 1種 切(SUS430(A)) 大阪魂 42214164
M22 六角ナット 1種 切(SUS430(A)) 大阪魂 42214164
M22 六角ナット 1種 切(SUS430(A)) 大阪魂 42214164

六角ナット 1種 切(SUS430(A))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び寸法M22
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)18
内容量1個注文コード42214164品番M22
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼び寸法M22材質SUS430ねじピッチ2.5寸法m(mm)18厚さ(mm)18規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)32二面幅S(mm)32ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする