大阪魂
六角ナット 1種(S45C(H)/ダクロダイズド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M24
M10
M12
M16
M20
M24
ねじピッチ
3.0
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
厚さ(mm)
19
8
10
13
16
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42214794
品番
M24
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
ダクロダイズド
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.43MB)