大阪魂
六角ナット 1種(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(5個)
ねじの呼び寸法
M12
M5
M6
ねじピッチ
1.75
0.8
1.0
厚さ(mm)
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42215381
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び寸法
M12
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.75
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目