大阪魂
六角ナット 1種(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(5個)
ねじの呼び寸法
M16
M5
M6
ねじピッチ
2.0
0.8
1.0
厚さ(mm)
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42215397
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び寸法
M16
材質
SUS310S
ねじピッチ
2.0
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目