大阪魂
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M16
注文コード
42215433
品番
M16
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目