※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M20
注文コード
42215442
品番
M20
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M20
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目