M27 六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂 42215476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27 六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂 42215476
M27 六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂 42215476

六角ナット 1種(SUS316)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじの呼び寸法M27注文コード42215476品番M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び寸法M27材質SUS316ねじピッチ3.0寸法m(mm)22厚さ(mm)22規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)41寸法e(mm)約47.3二面幅S(mm)41寸法dk(Φmm)約39ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42215406
2021-10-20
用途: 締結作業

必要数購入でき、品質的にも納期的にも満足しています。

対象商品 : 42215406
2020-12-09
用途: Uボルトを止める

普通に使えた。またよろしくお願いいたします。海での使用のため錆には強いことを期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2339:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする