LION (ライオン事務器)
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
印字桁数(桁)
6桁7様式
仕様
L字体、様式:0,1,2,3,4,6,12、全桁自動送り
注文コード
42215477
品番
C-72
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
6桁7様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
L字体、様式:0,1,2,3,4,6,12、全桁自動送り
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×50×140
アズワン品番
64-8261-97
印面種別
金属製
繰り返し・詰め替え
対応