※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M36
注文コード
42215494
品番
M36
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M36
材質
SUS316
ねじピッチ
4.0
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目