曜日別特売
M5 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂 42215582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂 42215582
M5 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂 42215582

六角ナット 1種(アルミ)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
厚さ(mm)4
内容量1パック(34個)注文コード42215582品番M5
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質A5056ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法m(mm)4厚さ(mm)4規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)8寸法e(mm)約9.2二面幅S(mm)8寸法dk(Φmm)約7.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 仕事用
株式会社田島製作所

金属を止める為ボルトと一緒に購入しています。特に回りずらい等の不具合も無くとても助かっています。

対象商品 : 42215573
2023-06-20
用途: 自動車部品の取付
製造業

ちょっとした部品の取付に使いました。鉄よりも軽くなるとは思うのですが、小さいので効果はごく僅かです。

対象商品 : 42215591
2022-04-19
用途: アルミシャフトを携帯用に二分割したものの接続用に使用
松本モーターサービス自動車・二輪車・自転車関連業

品質は問題なく軽量化が図れました。パック品は単価や量的に私の使用目的では満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42215607
2021-02-10
用途: 自働車の軽量化

A5000系と強度的には落ちるが、他のアルミに比べ比較的安価に入手出来重宝している。ただ自動車ファスナーにありがちなP1.25の細目が無いので対応をお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42215607
2021-02-17
用途: 電極装置のアルミ板の固定

形状や寸法精度が良くできていて、ボルトにもスムーズに締め込みができ、表面仕上げも良好。

対象商品 : 42215582
2020-07-22
用途: 治具の組み立て

素材がアルミなので軽量化することができ満足しています。

対象商品 : 42215591
2019-11-21
用途: 力のかからない締結部の軽量化
有限会社つるみ印刷

ジュラルミン等の高級品ではない、安価なアルミナットの存在は非常にありがたい。ワイヤロック用の穴あけなどの加工も楽です。
当然スチールより強度は落ちるので、置き換える際は締結の構造をよく吟味の上で実行されたし。

1が参考にしています
対象商品 : 42215625
2020-01-14
用途: 力のかからないM12(大型)ナットを軽量化のため置き換え

キャブレターと支柱の連結に使用。共振対策で少しでも軽くしたいので、安価な大型アルミナットはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする