M5 六角ナット 1種(SUS310S) 大阪魂 42215957

 

M5 六角ナット 1種(SUS310S) 大阪魂 42215957
M5 六角ナット 1種(SUS310S) 大阪魂 42215957
M5 六角ナット 1種(SUS310S) 大阪魂 42215957

六角ナット 1種(SUS310S)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び寸法M5
ねじピッチ0.8
厚さ(mm)4
内容量1パック(3個)注文コード42215957品番M5
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼び寸法M5材質SUS310Sねじピッチ0.8寸法m(mm)4厚さ(mm)4規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)8寸法e(mm)約9.2二面幅S(mm)8寸法dk(Φmm)約7.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする