曜日別特売
M4 六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42216203

M4 六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42216203
M4 六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42216203

六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼び寸法M4注文コード42216203品番M4
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法M4材質ステンレスねじピッチ0.7寸法m(mm)3.2厚さ(mm)3.2規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)7表面処理茶ブロンズ寸法e(mm)約8.1二面幅S(mm)7寸法dk(Φmm)約6.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする