※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
42216246
品番
M10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目