曜日別特売
M14 六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42216316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42216316
M14 六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42216316

六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM14
ねじピッチ2
厚さ(mm)11
内容量1パック(4個)注文コード42216316品番M14
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM14材質ねじピッチ2寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)22表面処理クローム寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dk(Φmm)約21ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 牛舎で使用

牛舎柵取付等、いろいろな用途で使用しています。大阪魂ブランドは品質だけではなくコスパが良く重宝しています。リピートオーダー予定。

2025-01-06
用途: 多目的に
サービス業

このM4ナットは皿小ネジと同様に多目的作業に使用します。

対象商品 : 26011625
2024-05-28
用途: 駆動制御に
秦製作所

安価で、在庫のまとめ買いに津語が良いです、さらに割引ポイントがあればよいのですが。

対象商品 : 26011625
2022-02-25
用途: レストア
その他業種

特に問題なく使えてます。色々サイズがあるので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする