曜日別特売
M14 六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42216745

M14 六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42216745
M14 六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42216745

六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM14
ねじピッチ2.0
厚さ(mm)11
内容量1パック(7個)注文コード42216745品番M14
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM14材質ねじピッチ2.0寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)22表面処理生地寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dk(Φmm)約21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216702
2018-10-15
用途: DIY
サービス業

ホームセンターなどには置いていないサイズなので非常に助かっています。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 42216702
2017-05-25
用途: 車 メンテ作業
太田冷機

到着が早かったので、週末作業に間に合い 満足しています。

対象商品 : 42216702
2017-08-10
用途: バイクの修理
その他業種

バイクのホーンのナットが走行中外れてしまったので探していたのですが、M7のナットが他に置いてなくて助かりました。

対象商品 : 42216702
2017-05-23
用途: 輸入バイク用として
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えてます。コストパフォーマンス良いです。

対象商品 : 42216702
2015-10-08
用途: 所有しているオートバイに7mmのナットが使われているため購入しました。

一般に無いサイズのナットの為、購入できてよかったです。 メッキ処理されているものが有れば更に良かったと思います。

対象商品 : 42216702
2016-02-25
用途: 機器のナットの交換
株式会社山本重量建設業・工事業

安価でも問題なく使用できる

対象商品 : 42216702
2015-10-05
用途: イタリアのバイク整備

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品 : 42216702
2014-07-03
用途: フランス車の整備

日本では入手し難いサイズのナットなので、重宝しています。
M7ボルトもラインナップに加えて頂けると、さらに助かります。ご検討よろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする