M12 P-1.25 六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂 42216894

 

M12 P-1.25 六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂 42216894
M12 P-1.25 六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂 42216894
M12 P-1.25 六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂 42216894

六角ナット 2種 細目(ステンレス)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M12
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード42216894品番M12 P-1.25
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼び寸法M12材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9二面幅S(mm)19寸法dw(Φmm)約18ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216885
2020-05-05
用途: 近所で売ってない
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なナットなので、モノタロウで買うことが出来
とてもとかったです。
かゆいとこに手が届く感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3306:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする