大阪魂
六角ナット 2種 細目(ステンレス)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42216903
品番
M14 P-1.5
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.31MB)