※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(3個)
ねじの呼び寸法
M12
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42217314
品番
M12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目