曜日別特売
M12 六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42217463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42217463
M12 六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42217463

六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1パック(6個)注文コード42217463品番M12
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.75寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約21.9二面幅S(mm)19寸法dw(Φmm)約18ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする