※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(25個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M24
M5
M6
M8
M12
M14
M16
M20
M24
ねじピッチ
3.0
0.8
1.0
1.25
1.75
2.0
2.5
3.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42217804
品番
M24
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)