曜日別特売
M14 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42217883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42217883
M14 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42217883

六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM14
内容量1パック(4個)注文コード42217883品番M14
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM14材質ねじピッチ2.0寸法m(mm)11二面幅(mm)22二面幅S(mm)22厚さ(mm)11規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法e(mm)約25.4寸法dw(Φmm)約21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 電子工作の組付け
サービス業

沢山入っていて安くて良い!
品質も問題無いと思います。

対象商品 : 42217831
2022-10-06
用途: ナット締結

2種をさがしてもなかなか売っていない
しかもちょうどいい量で購入できるので気に入っています

対象商品 : 42217847
2022-07-26
用途: バイクの部品組み立て
M.R..BURN-UP

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

対象商品 : 42217847
2021-11-08
用途: 自動車整備

物として不満もなく、箱単位で購入するほどは使わないので、適度な量・価格でちょうど良いです。

対象商品 : 42217856
2021-08-12
用途: 電子機器 組立用
サービス業

少量使用に最適 安い!
強度保障の必要性が無いので満足
 ありがとうございます

対象商品 : 42217874
2021-08-10
用途: 金属加工用

普段使いです。特別な環境で使用しない限り安いほうが助かりましす。

対象商品 : 42217847
2020-09-06
用途: 機械のメンテナンス

両面の縁が面取りされた2種六角ナットはホームセンターなどではまず扱っていないので
50個という手頃な数ををこの価格で買えるのはたいへんありがたく素晴らしい
品質的にも申し分ないので商品自体の評価は星五つの大満足です。
しかし 個別のページに表示されている見本画像↓
https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42217734-120910-02.jpg
の画質が極めて荒く不鮮明なうえに
あきらかにユニクロメッキではなくクロメートメッキのナットの画像になっていて
紛らわしいのでトータルの評価は星一つの最低点です
通販サイトにおいて見本の画像が実際の商品と異なる事は絶対に許されざる事ですので
それだけで全ての評価が地に落ちるのは当然ですね

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 23442904
2020-04-13
用途: DIY
製造業

ごく普通のナット。メッキがしっかりしていて錆びないです。ステンレスは高価なのでこれで充分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする