※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(34個)
1パック(20個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
2.0
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42217971
品番
M16
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dw(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。