M6 六角ナット 3種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42218443

六角ナット 3種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)注文コード42218443品番M6
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法M6材質ねじピッチ1.0規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ターンバックルのロックナット
有限会社つるみ印刷

薄型の左ねじはホームセンターでは見つけにくいので重宝する。10個程度の単位だとありがたい。

対象商品 : 42218443
2016-02-27
用途: ロッドエンド左右のロック用に使用。
レーシングガレージENOMOTO

レーシングカーのロッドエンド調整固定用に使用。問題なく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 42218443
2016-05-24
用途: 二輪車のメンテナンス
製造業

薄型ナットで、取り付けた時に厚みが抑えられ良い感じです。ただ、量が多いかと。

2が参考にしています
対象商品 : 42218443
2017-03-17
用途: メンテナンス

取扱いがあるだけましで、ある意味、仕方ないのかもしれないですが…1パックの中身を、せめて10個位にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする