※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(20個)
1個
ねじの呼び寸法
M30
M5
M6
M8
M24
M30
ねじピッチ
3.5
0.8
1.0
1.25
3.0
3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42218522
品番
M30
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目