※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
42218574
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。