LION (ライオン事務器)
マグネット粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1枚
1巻
テープ幅(mm)
30
100
20
30
テープ厚さ(mm)
0.7
0.7
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
42218977
品番
MT-31K
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
片面アクリル系粘着材付
材質
オレフィン系合成ゴムマグネット製
テープ幅(mm)
30
テープ厚さ(mm)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×1000×0.7
アズワン品番
64-8254-92
RoHS指令(10物質対応)
対応