※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(13個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M3
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42219371
品番
M3
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル