大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(13個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M8
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42219423
品番
M8
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
関連資料:
(0.21MB)